品番 : EA949MV-508
品名 : M 5x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。 | |||
サイズ | M5×8mm | ピッチ | 0.8 |
入数 | 4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/03 19:13現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1333ページ |
拡大
※品番によりサイズが異なります。