品番 : EA949MV-506
品名 : M 5x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。 | |||
| サイズ | M5×6mm | ピッチ | 0.8 |
| 入数 | 4本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/15 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1266ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番によりサイズが異なります。