詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MX-1216

品名 : M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7/SUS304) サイズ M12×16
ピッチ 1.75 入数 1
並目ねじ
全ねじ
頭部高さ 1.5mm
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/14 21:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1262ページ
バリエーション一覧
EA949MX-305 M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-306 M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-308 M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-310 M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-312 M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-406 M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-408 M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-410 M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-412 M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-416 M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-420 M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-506 M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-508 M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-510 M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-512 M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-516 M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-520 M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-608 M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-610 M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-612 M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-616 M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-620 M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-625 M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-630 M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
EA949MX-808 M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-810 M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-812 M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-816 M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-820 M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-825 M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-830 M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1010 M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1012 M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1016 M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1020 M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1025 M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1030 M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1212 M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1216 M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1220 M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1225 M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1230 M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
EA949MX-1250 M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949MX-512です。
  • ※画像はEA949MX-512です。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top