品番 : EA949MX-510
品名 : M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
仕様
頭部高さ | 1.5mm | サイズ | M5×10 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.8 | 入数 | 2 |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/19 21:15現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1327ページ |