品番 : EA949MX-420
品名 : M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | サイズ | M4×20 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 2 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭部高さ | 1.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1262ページ | ||||
