品番 : EA949MX-812
品名 : M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | サイズ | M8×12 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.25 | 入数 | 1 |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
頭部高さ | 1.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/28 18:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1327ページ |