品番 : EA949NB-103A
品名 : W3/16x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | W3/16”×16mm | 山数 | 24 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
| (-)皿頭 | |||
| 入数 | 10個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
