品番 : EA949NB-112A
品名 : W3/8 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | W3/8”×20mm | 山数 | 16 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
| (-)皿頭 | |||
| 入数 | 4個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
