品番 : EA949NB-109A
品名 : W1/4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | W1/4”×25mm | 山数 | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
| (-)皿頭 | |||
| 入数 | 8個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
