品番 : EA949NB-110A
品名 : W5/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | W5/16”×20mm | 山数 | 18 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
| (-)皿頭 | |||
| 入数 | 4個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/29 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
