詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NC-415

品名 : M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)

仕様

材質 鉄(三価クロメート)
並目ねじ
全ねじ
サイズ M4×15 ピッチ 0.7
入数 25個
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/16 05:07現在)

商品入数 25 販売単位 pk
カタログページ 1273ページ

代替品

EA949ND-415
バリエーション一覧
EA949NC-408 M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)
EA949NC-410 M4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)
EA949NC-412 M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NC-415 M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)
EA949NC-420 M4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NC-425 M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
EA949NC-430 M4 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/15本)
EA949NC-435 M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
EA949NC-440 M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NC-445 M4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)
EA949NC-450 M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)
EA949NC-508 M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
EA949NC-510 M5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
EA949NC-512 M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)
EA949NC-515 M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
EA949NC-520 M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
EA949NC-525 M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
EA949NC-530 M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NC-535 M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)
EA949NC-540 M5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
EA949NC-545 M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)
EA949NC-550 M5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)
EA949NC-608 M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
EA949NC-610 M6 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
EA949NC-612 M6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
EA949NC-615 M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NC-620 M6 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)
EA949NC-625 M6 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
EA949NC-630 M6 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
EA949NC-635 M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)
EA949NC-640 M6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)
EA949NC-645 M6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)
EA949NC-650 M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top