品番 : EA949NC-450
品名 : M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M4×50 | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 8個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/16 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
代替品
![]() |
|

