品番 : EA949NC-630
品名 : M6 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M6×30 | ピッチ | 1 |
入数 | 7個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/30 17:56現在) |
||||
商品入数 | 7 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1341ページ |
代替品
|