品番 : EA949NC-615
品名 : M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M6×15 | ピッチ | 1 |
| 入数 | 10個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/14 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
代替品
![]() |
|

