詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NE-204

品名 : M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)

仕様

サイズ M2×4 ピッチ 0.4
頭形状 (+)ナベ頭 材質 鉄(ユニクロメッキ)
入数 80個
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/18 02:14現在)

商品入数 80 販売単位 pk
カタログページ 1274ページ
バリエーション一覧
EA949NE-204 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)
EA949NE-205 M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)
EA949NE-208 M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)
EA949NE-210 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)
EA949NE-212 M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/66本)
EA949NE-215 M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本)
EA949NE-220 M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)
EA949NE-225 M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
EA949NE-230 M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
EA949NE-305 M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)
EA949NE-308 M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)
EA949NE-310 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)
EA949NE-312 M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本)
EA949NE-315 M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本)
EA949NE-320 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/41本)
EA949NE-325 M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/34本)
EA949NE-330 M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本)
EA949NE-335 M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/21本)
EA949NE-340 M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)
EA949NE-345 M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)
EA949NE-350 M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)
EA949NE-405 M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本)
EA949NE-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本)
EA949NE-410 M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)
EA949NE-412 M4 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/42本)
EA949NE-415 M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本)
EA949NE-420 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
EA949NE-425 M4 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/24本)
EA949NE-430 M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/20本)
EA949NE-435 M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)
EA949NE-440 M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
EA949NE-445 M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
EA949NE-450 M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本)
EA949NE-508 M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本)
EA949NE-510 M5 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
EA949NE-512 M5 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/26本)
EA949NE-515 M5 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/22本)
EA949NE-520 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本)
EA949NE-525 M5 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)
EA949NE-530 M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)
EA949NE-535 M5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)
EA949NE-540 M5 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/10本)
EA949NE-545 M5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)
EA949NE-550 M5 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)
EA949NE-608 M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本)
EA949NE-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)
EA949NE-612 M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)
EA949NE-615 M6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
EA949NE-620 M6 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
EA949NE-625 M6 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)
EA949NE-630 M6 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)
EA949NE-635 M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)
EA949NE-640 M6 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/7本)
EA949NE-645 M6 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
EA949NE-650 M6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
EA949NE-810 M8 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
EA949NE-812 M8 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
EA949NE-815 M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
EA949NE-820 M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本)
EA949NE-825 M8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)
EA949NE-830 M8 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)
EA949NE-835 M8 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)
EA949NE-840 M8 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)
EA949NE-845 M8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)
EA949NE-850 M8 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:80本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:80本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top