品番 : EA949NE-510
品名 : M5 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
仕様
| サイズ | M5×10 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 27個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/26 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 27 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
