品番 : EA949NE-508
品名 : M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本)
仕様
サイズ | M5×8 | ピッチ | 0.8 |
---|---|---|---|
頭形状 | (+)ナベ頭 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
入数 | 28個 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/19 12:33現在) |
||||
商品入数 | 28 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1325ページ |