品番 : EA949NE-640
品名 : M6 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/7本)
仕様
| サイズ | M6×40 | ピッチ | 1 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 7個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/26 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 7 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
