詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NF-101A

品名 : W3/16x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)

仕様

並目ねじ
全ねじ
サイズ W3/16”×10mm 山数 24
材質 ステンレス(SUS XM-7) 頭形状 (-)ナベ頭
入数 10個
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/25 08:08現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1325ページ
バリエーション一覧
EA949NF-101A W3/16x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-102A W3/16x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-103A W3/16x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-104A W3/16x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-105A W1/4 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-106A W1/4 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-107A W1/4 x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-108A W1/4 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-109A W1/4 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top