品番 : EA949NF-107A
品名 : W1/4 x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
仕様
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | W1/4”×16mm | 山数 | 20 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | 頭形状 | (-)ナベ頭 |
入数 | 8個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 12:56現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1325ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)