品番 : EA949NF-105A
品名 : W1/4 x10mm 丸頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
カタログ訂正
26/05/14 ●(誤)ナベ頭→(正)丸頭(No.57 1254)
仕様
| サイズ | W1/4”×10mm | 山数 | 20 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (-)丸頭 | 材質 | ステンレス(SUS XM-7) |
| 入数 | 8個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/29 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です