詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NF-103A

品名 : W3/16x16mm 丸頭小ねじ(ステンレス/10本)

カタログ訂正

26/05/14 ●(誤)ナベ頭→(正)丸頭(No.57 1254)

仕様

サイズ W3/16”×16mm 山数 24
頭形状 (-)丸頭 材質 ステンレス(SUS XM-7)
入数 10個
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/29 15:17現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1274ページ
バリエーション一覧
EA949NF-101A W3/16x10mm 丸頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-102A W3/16x12mm 丸頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-103A W3/16x16mm 丸頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-104A W3/16x20mm 丸頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NF-105A W1/4 x10mm 丸頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-106A W1/4 x12mm 丸頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-107A W1/4 x16mm 丸頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-108A W1/4 x20mm 丸頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NF-109A W1/4 x25mm 丸頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
ウェブカタログ画像
※10本入り
※画像は代表画像です
  • ※10本入り\n※画像は代表画像です
  • ※入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top