品番 : EA949PB-3
品名 : 3.0mm Eリング(三価クロメート/109個)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメートメッキ) | 適合軸径 | 3mm |
---|---|---|---|
入数 | 109個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/11 12:33現在) |
||||
商品入数 | 109 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1343ページ |