品番 : EA949PB-6
品名 : 6.0mm Eリング(三価クロメート/ 50個)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメートメッキ) | 適合軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/01 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
