品番 : EA949PB-4
品名 : 4.0mm Eリング(三価クロメート/ 96個)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメートメッキ) | 適合軸径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 96個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/01 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 96 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
