品番 : EA949PB-5
品名 : 5.0mm Eリング(三価クロメート/ 71個)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメートメッキ) | 適合軸径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 71個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 71 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
