品番 : EA949PH-10
品名 : 1.8x32.6mm/M10 スナップピン(ステンレス製/9本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M10 |
---|---|---|---|
線径 | 1.8mm | 全長 | 32.6mm |
入数 | 9個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/04 12:47現在) |
||||
商品入数 | 9 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1345ページ |