品番 : EA949PH-16
品名 : 2.0x43.8mm/M16 スナップピン(ステンレス製/5本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M16 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 2.0mm | 全長 | 43.8mm |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/01/15 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
