品番 : EA949PH-14
品名 : 2.0x40.6mm/M14 スナップピン(ステンレス製/5本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M14 |
---|---|---|---|
線径 | 2.0mm | 全長 | 40.6mm |
入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/13 16:34現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1345ページ |