品番 : EA949PH-7
品名 : 1.2x22.8mm/M7 スナップピン(ステンレス製/22本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M7 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 1.2mm | 全長 | 22.8mm |
| 入数 | 22個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/15 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 22 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
