詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RH-101

品名 : 5x 10mm ボールロックピン

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ774-05010-SUS
ピン径 5mm ピン長さ 10mm
ケーブル長 250mm 材質 シャンク:SUS630
(酸化被膜研磨仕上げ)
ボール:SUS440C
質量 21g
抜き差しのみのシンプルタイプ
ボールはスプリングによって作動します。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/03/20 12:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1213ページ
バリエーション一覧
EA949RH-101 5x 10mm ボールロックピン
EA949RH-102 5x 15mm ボールロックピン
EA949RH-103 5x 20mm ボールロックピン
EA949RH-104 5x 25mm ボールロックピン
EA949RH-105 5x 30mm ボールロックピン
EA949RH-111 6x 15mm ボールロックピン
EA949RH-112 6x 20mm ボールロックピン
EA949RH-113 6x 25mm ボールロックピン
EA949RH-114 6x 30mm ボールロックピン
EA949RH-115 6x 40mm ボールロックピン
EA949RH-116 6x 50mm ボールロックピン
EA949RH-121 8x 20mm ボールロックピン
EA949RH-122 8x 25mm ボールロックピン
EA949RH-123 8x 30mm ボールロックピン
EA949RH-124 8x 40mm ボールロックピン
EA949RH-125 8x 50mm ボールロックピン
EA949RH-126 8x 60mm ボールロックピン
EA949RH-127 8x 70mm ボールロックピン
EA949RH-128 8x 80mm ボールロックピン
EA949RH-129 8x 90mm ボールロックピン
EA949RH-130 8x100mm ボールロックピン
EA949RH-131 10x 25mm ボールロックピン
EA949RH-132 10x 30mm ボールロックピン
EA949RH-133 10x 40mm ボールロックピン
EA949RH-134 10x 50mm ボールロックピン
EA949RH-135 10x 60mm ボールロックピン
EA949RH-136 10x 70mm ボールロックピン
EA949RH-137 10x 80mm ボールロックピン
EA949RH-138 10x 90mm ボールロックピン
EA949RH-139 10x100mm ボールロックピン
EA949RH-140 12x 30mm ボールロックピン
EA949RH-141 12x 40mm ボールロックピン
EA949RH-142 12x 50mm ボールロックピン
EA949RH-143 12x 60mm ボールロックピン
EA949RH-144 12x 70mm ボールロックピン
EA949RH-145 12x 80mm ボールロックピン
EA949RH-146 12x 90mm ボールロックピン
EA949RH-147 12x100mm ボールロックピン
EA949RH-151 16x 50mm ボールロックピン
EA949RH-152 16x 60mm ボールロックピン
EA949RH-153 16x 70mm ボールロックピン
EA949RH-154 16x 80mm ボールロックピン
EA949RH-155 16x 90mm ボールロックピン
EA949RH-156 16x100mm ボールロックピン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:5mm   B:5.6mm   C:10mm   D:13mm   E:9.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top