品番 : EA949RH-132
品名 : 10x 30mm ボールロックピン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
抜き差しのみのシンプルタイプ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ774-10030-SUS |
---|---|---|---|
材質 | SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) | ケーブル長 | 250mm |
サイズ(mm) | A:10、B:9、 C:30、D:13、 E:12.7 |
||
抜き差し可能位置決めピンです。 | |||
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 | |||
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/23 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1260ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949RH-131です。