品番 : EA949RH-113
品名 : 6x 25mm ボールロックピン
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ774-06025-SUS |
|---|---|---|---|
| ピン径 | 6mm | ピン長さ | 25mm |
| ケーブル長 | 250mm | 材質 | シャンク:SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール:SUS440C |
| 質量 | 25g | ||
| 抜き差しのみのシンプルタイプ | |||
| ボールはスプリングによって作動します。 | |||
| 頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 | |||
| ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1213ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。