品番 : EA949RH-129
品名 : 8x 90mm ボールロックピン
抜き差しのみのシンプルタイプ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ774-08090-SUS |
---|---|---|---|
材質 | SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) | ケーブル長 | 250mm |
サイズ(mm) | A:8、B:8.5、 C:90、D:13、 E:11 |
||
抜き差し可能位置決めピンです。 | |||
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 | |||
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1275ページ |
拡大
画像はEA949RH-131です。