詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RM-101

品名 : 12x10.9mm/ M3 TPEダンパー(アキシアル)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TPGBA-A
直径 12mm 高さ 10.9mm
推奨取付ネジサイズ M3 許容荷重 0.9kN
使用温度 ‐40~49℃ 材質 TPEE
(ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量 2.5g
高負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 01:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949RM-101 12x10.9mm/ M3 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-102 17x15.7mm/ M4 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-103 21x19.3mm/ M5 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-104 28x25.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-105 33x30.0mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-106 39x34.8mm/ M8 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-107 43x37.8mm/ M8 TPEダンパー(アキシアル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:12mm   L:10.9mm   d:3.6mm
  • 自由落下
  • 斜面衝突
  • 水平衝突

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top