品番 : EA949RM-103
品名 : 21x19.3mm/ M5 TPEダンパー(アキシアル)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBA-1 |
---|---|---|---|
直径 | 21mm | 高さ | 19.3mm |
推奨取付ネジサイズ | M5 | 許容荷重 | 2.9kN |
使用温度 | ‐40~49℃ | 材質 | TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
質量 | 5g | ||
高負荷用 | |||
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型 | |||
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | |||
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | |||
費用効率の高い性能を発揮します。 | |||
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/20 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1284ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。