品番 : EA949RM-107
品名 : 43x37.8mm/ M8 TPEダンパー(アキシアル)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBA-6 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 43mm | 高さ | 37.8mm |
| 推奨取付ネジサイズ | M8 | 許容荷重 | 12.5kN |
| 使用温度 | ‐40~49℃ | 材質 | TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
| 質量 | 40g | ||
| 高負荷用 | |||
| 短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型 | |||
| 衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | |||
| ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | |||
| 費用効率の高い性能を発揮します。 | |||
| 高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/20 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。