品番 : EA949RM-104
品名 : 28x25.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBA-2 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 28mm | 高さ | 25.7mm |
| 推奨取付ネジサイズ | M6 | 許容荷重 | 4.9kN |
| 使用温度 | ‐40~49℃ | 材質 | TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
| 質量 | 10g | ||
| 高負荷用 | |||
| 短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型 | |||
| 衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | |||
| ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | |||
| 費用効率の高い性能を発揮します。 | |||
| 高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/03 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
