品番 : EA949SD-23
品名 : M5 六角ナット(ステンレス製/20個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M5 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 20個 |
| 六角対辺(mm) | 8 | ||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 221 (2026/07/25 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
