品番 : EA949SD-31
品名 : M20 六角ナット(ステンレス製/5個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M20 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2.5 | 入数 | 5個 |
| 六角対辺(mm) | 30 | ||
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
