品番 : EA949SD-26
品名 : M10 六角ナット(ステンレス製/10個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 10個 |
| 六角対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/08/14 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
