詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-29

品名 : M16 六角ナット(ステンレス製/5個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ M16
ピッチ 2 入数 5個
六角対辺(mm) 24
並目ねじ
六角ナットの形状分類は「1種」です。
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/25 02:18現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949SD-21 M3 六角ナット(ステンレス製/20個)
EA949SD-22 M4 六角ナット(ステンレス製/20個)
EA949SD-23 M5 六角ナット(ステンレス製/20個)
EA949SD-24 M6 六角ナット(ステンレス製/20個)
EA949SD-25 M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
EA949SD-26 M10 六角ナット(ステンレス製/10個)
EA949SD-27 M12 六角ナット(ステンレス製/10個)
EA949SD-28 M14 六角ナット(ステンレス製/10個)
EA949SD-29 M16 六角ナット(ステンレス製/5個)
EA949SD-30 M18 六角ナット(ステンレス製/5個)
EA949SD-31 M20 六角ナット(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top