品番 : EA949SD-404
品名 : M4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)
仕様
| サイズ | M4 | ピッチ | 0.7 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 7mm | 材質 | ステンレス(SUS304相当材) |
| 入数 | 20個 | ||
| 裏面にゆるみ止め効果を高める凹凸(セレート)付のフランジナット | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/10/15 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズ、入数が異なります。画像はM6サイズです。
