詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-406

品名 : M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個)

仕様

サイズ M6 ピッチ 1
六角対辺 10mm 材質 ステンレス(SUS304相当材)
入数 16個
裏面にゆるみ止め効果を高める凹凸(セレート)付のフランジナット
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/10/15 22:48現在)

商品入数 16 販売単位 袋
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949SD-403 M3 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)
EA949SD-404 M4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)
EA949SD-405 M5 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個)
EA949SD-406 M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個)
EA949SD-408 M8 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)
EA949SD-410 M10 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)
EA949SD-412 M12 フランジナット(ステンレス製/セレート付/4個)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ、入数が異なります。
  • ※品番によりサイズ、入数が異なります。
  • 入数:16個
  • ※セレート付きです。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top