品番 : EA949SD-408
品名 : M8 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)
カタログ訂正
25/10/29 ●六角対辺…(誤)13mm (正)12mm (No.56、No.57 1115)
仕様
| サイズ | M8 | ピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 12mm | 材質 | ステンレス(SUS304相当材) |
| 入数 | 8個 | ||
| 裏面にゆるみ止め効果を高める凹凸(セレート)付のフランジナット | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/10/15 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はM6サイズです。