品番 : EA949SD-412
品名 : M12 フランジナット(ステンレス製/セレート付/4個)
カタログ訂正
25/10/29 ●六角対辺…(誤)19mm (正)17mm (No.56、No.57 1115)
仕様
| サイズ | M12 | ピッチ | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 17mm | 材質 | ステンレス(SUS304相当材) |
| 入数 | 4個 | ||
| 裏面にゆるみ止め効果を高める凹凸(セレート)付のフランジナット | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はM6サイズです。