品番 : EA949T-41A
品名 : M4 x10mm/T25 Torxキャップスクリュー(10本)
仕様
| ドライブ | T25 | サイズ | M4×10 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10 | 材質 | 鉄 |
| 並目ねじ | |||
| 日産ねじ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/28 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本
