品番 : EA949T-81A
品名 : M8 x20mm/T45 Torxキャップスクリュー(4本)
仕様
| ドライブ | T45 | サイズ | M8×20 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4 | 材質 | 鉄 |
| 並目ねじ | |||
| 日産ねじ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/13 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数4本
