品番 : EA949T-61A
品名 : M6 x15mm/T30 Torxキャップスクリュー(6本)
仕様
| ドライブ | T30 | サイズ | M6×15 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 6 | 材質 | 鉄 |
| 並目ねじ | |||
| 日産ねじ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2025/11/05 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数6本
