品番 : EA949T-51A
品名 : M5 x10mm/T27 Torxキャップスクリュー(8本)
仕様
| ドライブ | T27 | サイズ | M5×10 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8 | 材質 | 鉄 |
| 並目ねじ | |||
| 日産ねじ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/02/07 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数8本
